Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink IR WLAN CCTV-Kamera, Innen-/Außenbereich, 3840 x 2160pixels, Kuppelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2776408
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     A4K3S2M64-UK
EAN/GTIN:
     6975253987368
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Formfaktor = Kuppelförmig
Auflösung max. = 3840 x 2160pixels
Stromversorgung = Batterie, Solar
IR = Ja
Drahtlos = Ja
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Formfaktor:
Kuppelförmig
Auflösung max.:
3840 x 2160pixels
Stromversorgung:
Batterie, Solar
IR:
Ja
Drahtlos:
Ja
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, reolink überwachungskamera, 2776408, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, Reolink, A4K3S2M64UK, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,07*
€ 163,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.