Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Farbband für i5100, IP Series Schwarz L. 300m B. 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773372
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     066035
EAN/GTIN:
     0662820660354
Suchbegriffe:
Farbband für Etikettendrucker
Farbbandkassette für Etikettendruck...
farbband für etikettendrucker 110mm...
farbband für etikettendrucker
Zur Verwendung mit Druckermarke = Brady
Funktioniert mit den Druckermodellen = i5100, IP Series
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 300m
Bandbreite = 60mm
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit Druckermarke:
Brady
Funktioniert mit den Druckermodellen:
i5100, IP Series
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
300m
Bandbreite:
60mm
Weitere Suchbegriffe: 2773372, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Bänder für Etikettendrucker, Brady, 066035, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Ribbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.