Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U Group Red Industry Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 36 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2770677
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI21052-36
EAN/GTIN:
     8033546440131
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Red Industry
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Weitere Informationen:
Serie:
Red Industry
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,60*
€ 57,90*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,68*
€ 59,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 48,49*
€ 64,41*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 98,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,55*
€ 117,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,14*
€ 115,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,49*
€ 107,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,94*
€ 98,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 79,92*
€ 95,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 73,89*
€ 87,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.