Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Madrid Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Madrid Erwachsener
U-Power Madrid Erwachsener
U-Power Madrid Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92523688
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI21052 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, weiß, ohne Schnürsenkel, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, aus New Safety Dry Obermaterial, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend. S2 SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paar
ab 3 Paar
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paar
ab 9 Paar
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.