| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769760 Herst.-Nr.: 7132 BL005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,73169 mm² Mantelfarbe = Blau Kabelprofil = Einzelader Aderlitzen = 7/28 Länge = 100ft Isoliermaterial = PVC Serie = 7132 Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,73169 mm² | Mantelfarbe: | Blau | Kabelprofil: | Einzelader | Aderlitzen: | 7/28 | Länge: | 100ft | Isoliermaterial: | PVC | Serie: | 7132 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze blau, litze, alphawire litze, 2769760, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 7132BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,37* | € 99,68* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 61,16* | € 113,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 2,51234* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|