| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769759 Herst.-Nr.: 6823 WH001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 0,45604 mm² Mantelfarbe = Weiß Kabelprofil = Einzelader Aderlitzen = 7/30 Länge = 1000ft Isoliermaterial = MPPE Serie = 6823 Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,45604 mm² | Mantelfarbe: | Weiß | Kabelprofil: | Einzelader | Aderlitzen: | 7/30 | Länge: | 1000ft | Isoliermaterial: | MPPE | Serie: | 6823 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, alpha wire schaltdraht weiß, litze, litze weiß, 2769759, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 6823WH001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 202,94* | € 288,07* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,30* | € 308,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 305 Meter (ab € 0,82394* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|