Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Rubber Splicing Tape Isolierband, Ethylen-Propylen-Gummi Schwarz, 0.76mm x 38.1mm x 9.1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2769489
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000138529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
Elektroisolierband
Farbe = Schwarz
Breite = 38.1mm
Länge = 9.1m
Trägermaterial = Ethylen-Propylen-Gummi
Stärke = 0.76mm
Handelsname = Rubber Splicing Tape
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Breite:
38.1mm
Länge:
9.1m
Trägermaterial:
Ethylen-Propylen-Gummi
Stärke:
0.76mm
Handelsname:
Rubber Splicing Tape
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, scotch isoband schwarz, elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 2769489, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Isolierbänder, 3M, 7000138529, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Electrical Tapes
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 20,58*
€ 23,78*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 21,09*
€ 24,33*
20
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 24,78*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,49*
€ 26,89*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,40*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.