Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Kautschuk 38mmx9,15m,selbstv. Scotch 23 38x9,15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband Kautschuk 38mmx9,15m,selbstv. Scotch 23 38x9,15
Isolierband Kautschuk 38mmx9,15m,selbstv. Scotch 23 38x9,15
Artikel-Nr.:
     3517A-65856842
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000138529
EAN/GTIN:
     7891040003976
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
Elektroisolierband

Isolierband Kautschuk 38mmx9,15m,selbstv. Scotch 23 38x9,15

Scotch® Selbstverschweißendes Kautschukband 23 kann sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV genutzt werden. Dieses dicke, extrem anpassungsfähige, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierende Klebeband ist bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung.
Weitere Informationen:
Breite:
38,1 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
9,1 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 20,55*
€ 24,12*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 24,65*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 25,07*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,53*
€ 26,88*
8 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 20,53*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 501,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.