Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm
Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm
Scotch® 23 Ethylen-Propylen-Kautschuk-Band, selbstverschweißend, Schwarz, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40070248
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000138529
EAN/GTIN:
     7891040003976
Suchbegriffe:
EPM-Klebeband
EPM-Packband
Ethylen-Propylen-Kautschuk Packband
Elektroisolierband
Bei dem Scotch Elektro Isolierband 23 handelt es sich um ein selbstverschweißendes Isolierband auf Ethylen Propylen Kautschukbasis mit hervorragenden elektrischen und dielektrischen Eigenschaften. Bei 80 bis 100 prozentiger Dehnung fügen sich die einzelnen Wickellagen zu einer homogenen Wicklung ohne Lufteinschlüsse zusammen. Somit eignet es sich hervorragend zum Wickeln auf Primärisolationen an Verbindungen und Endabschlüssen bei kunststoffisolierten Kabeln im Mittelspannungsbereich bis 69 Kilovolt und insbesondere zur Abdichtung von Koax Steckern bei Antennen und Kabeleinführungen. Es ist ausgestattet mit einem Liner, den Sie bei der Verarbeitung leicht ablösen können. Das Kautschukband ist beständig gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse wie Ozon und UV Strahlung. Zudem verträgt es sich mit allen Kabelmantelwerkstoffen. Das 0,76 Millimeter dicke Isolierband verfügt über eine Durchschlagsfestigkeit von bis zu 31 Kilovolt. Es ist selbstverlöschend und hat eine Temperaturbeständigkeit von bis zu 90 °C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, scotch isoband schwarz, elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, SCOTCH23-38X9.15, SCOTCH2338X9.15, 7000138529, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Glasgewebeband, Isolier-Band, Isolierbaender, Isolierbänder, Kautschukbaender, Kautschukbänder, Kleb- und Dichtmassen, Klebebaender, Klebebänder, Leitband, Montageband, Universalklebeband, isolierend, selbstverschweissend, selbstverschweißend, 0301397, 301397
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 20,55*
€ 24,12*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 21,03*
€ 24,65*
20
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 25,07*
Lager 3461
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,53*
€ 26,88*
8 Tage
24
1
€ 6,95*
ab € 20,53*
€ 26,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.