Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2769299 Herst.-Nr.: LXM62DU60F21000 EAN/GTIN: 3606486926994 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Getriebemotor Zur Verwendung mit = Servomotor Spannungsbereich = 400 V Nennstrom = 2 A Elektrische Phasen = Ein, Drei Leistung = 0,95 kW Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Getriebemotor | Zur Verwendung mit: | Servomotor | Spannungsbereich: | 400 V | Nennstrom: | 2 A | Elektrische Phasen: | Ein, Drei | Leistung: | 0,95 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, schneider electric servomotor, 2769299, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, LXM62DU60F21000, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.394,87* | € 2.468,85* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.328,60* | € 2.473,90* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.457,81* | € 2.539,73* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.061,06* | € 3.143,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.401,52* | € 3.472,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|