Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelantrieb, 3 Phasen, (L x B x H) 270 x 44.5 x 310 mm, für PacDrive 3, LXM62D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelantrieb, 3 Phasen, (L x B x H) 270 x 44.5 x 310 mm, für PacDrive 3, LXM62D
Einzelantrieb, 3 Phasen, (L x B x H) 270 x 44.5 x 310 mm, für PacDrive 3, LXM62D
Artikel-Nr.:
     4502-03P7692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LXM62DU60F21000
EAN/GTIN:
     4099889315288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Einzelantrieb Lexium 62 6 A int. Sicherheit – mit Zubehörset Lexium 62 gibt Antworten auf die dringende Frage, wie Maschinenhersteller auf steigende Anforderungen in Bezug auf den Platzbedarf im Schaltschrank und höhere Kosten für Montage und Verkabelung reagieren können. Die M
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 Phasen
Breite:
44.5 mm
Geeignet für:
PacDrive 3
Höhe:
310 mm
Länge:
270 mm
Zubehörart:
Doppelantrieb
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.92 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.282,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.