Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Kunststoff DIN-Hutschiene Hutprofil Hutprofil, H. 230mm B. 45mm, L. 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766642
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     283132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
Motorschutzschalter
eaton (moeller) hutschienenadapter
hutschienenadapter
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 40mm
Breite = 45mm
Höhe = 230mm
DIN-Schienen-Typ = Hutprofil
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
40mm
Breite:
45mm
Höhe:
230mm
DIN-Schienen-Typ:
Hutprofil
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2766642, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Eaton, 283132, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,12*
€ 5,95*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 4,93*
€ 7,08*
1
€ 5,46*
ab € 5,27*
€ 7,53*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,69*
€ 8,12*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 9,045*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,2562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,435*
€ 12,41765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,135*
€ 12,06065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,045*
€ 10,76355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.