Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VSMA Power IR-Diode 1450mW, 945nm, 360mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766397
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMA1094750X02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 945nm
Gehäusetyp = SMD
Strahlstrom = 1450mW
Strahlungsstärke = 360mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = VSMA
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
945nm
Gehäusetyp:
SMD
Strahlstrom:
1450mW
Strahlungsstärke:
360mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
VSMA
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, 2766397, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMA1094750X02, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.