Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi ICS12 M12 Induktiver Näherungsschalter NPN 8 → 60 V dc, zylindrisch 4 mm, IP67, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763201
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     ICS12L50F04NCB2E1
EAN/GTIN:
     5709870401348
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 8 → 60 V dc
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
8 → 60 V dc
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, carlo gavazzi näherungsschalter induktiv npn, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, 2763201, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, ICS12L50F04NCB2E1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 54,47*
€ 79,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 102,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.