| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2763042 Herst.-Nr.: ICB12L50N04POM1 EAN/GTIN: 8030956074178 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M12 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 4 mm Anschlusstyp = M12-Stecker IP Schutzart = IP67 Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M12 x 1 | Ausgangstyp: | PNP | Erfassungsbereich: | 4 mm | Anschlusstyp: | M12-Stecker | IP Schutzart: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter pnp, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, 2763042, Automation, Sensoren, Carlo Gavazzi, ICB12L50N04POM1, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,40* | € 36,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,52* | € 38,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,25* | € 45,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|