Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DisplayPort-Kabel A Display-Anschluss B Display-Anschluss - Stecker, 2m 8K max. PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761178
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2761178
EAN/GTIN:
     5059044526286
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Steckverbinder 1 = Display-Anschluss
Steckverbinder 2 = Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Auflösung max. = 8K
Außenmantelmaterial = PVC
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Display-Anschluss
Steckverbinder 2:
Display-Anschluss
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Auflösung max.:
8K
Außenmantelmaterial:
PVC
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 2761178, Kabel und Drähte, AV-Kabel, DisplayPort-Kabel, RS PRO, FCR72011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.