Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Spelsberg Flansch, 177 x 119 x 28mm, für Verteilerkasten GFL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760897
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07220001
EAN/GTIN:
     4013902051014
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Flansch
Länge = 119mm
Zur Verwendung mit = Verteilerkasten
Breite = 177mm
Material = Polycarbonat
Abmessungen = 177 x 119 x 28mm
Serie = GFL
Weitere Informationen:
Typ:
Flansch
Länge:
119mm
Zur Verwendung mit:
Verteilerkasten
Breite:
177mm
Material:
Polycarbonat
Abmessungen:
177 x 119 x 28mm
Serie:
GFL
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, 2760897, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Günther Spelsberg, 07220001, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories, Gunther Spelsberg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,50*
€ 8,05*
€ 5,46*
ab € 5,69*
€ 8,08*
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.