Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiflansch GFL 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Flansch, lichtgrau, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     3517A-85927737
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07220001
EAN/GTIN:
     4013902051014
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Kombiflansch GFL 20

Flansch, glatt, 2 x Flanschverbinder (GFV),
Abmessungen: 175 x 119 x 15mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
179 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
3R
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Platte, Verschlussflansch, Verschlussplatte, Kabeleinführung, Anbauflansch, Flansch, Flanscheinsatz, Einführungsplatte, Einführung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,50*
€ 7,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,69*
€ 7,99*
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,33*
3 Tage
23
€ 5,80*
ab € 6,06*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.