Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom AERD IR-Diode, SMT 58mW, 850nm, 85mW/sr, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758950
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AERD-N1DB-00010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 850nm
Gehäusetyp = SMT
Strahlstrom = 58mW
Strahlungsstärke = 85mW/sr
Montage Typ = SMD
Serie = AERD
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Gehäusetyp:
SMT
Strahlstrom:
58mW
Strahlungsstärke:
85mW/sr
Montage Typ:
SMD
Serie:
AERD
Weitere Suchbegriffe: ir-led 850nm, smd diode, 2758950, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Broadcom, AERDN1DB00010, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.