Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PVC Kabelrohr Befestigung Gerade 20mm 16.8mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758763
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ENN41320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Größe nom. = 16.8mm
Fitting Typ = Gerade
Gewindegröße = 20mm
Material = PVC
Farbe = Grau

Glatte, steife Isolierung (IRL) 3321 Rohre und Zubehör. Diese glatten, steifen Isolierrohre aus grauem PVC sind für die freiliegende Montage vorgesehen. Jedes Rohr verfügt über eine Tulpenverbindung zur Bedeckung eines anderen Rohres mit demselben Durchmesser. Lieferung in Bündeln von 5 Rohren mit je 2 m Länge. Norm: EN 50086-2-1
Weitere Informationen:
Größe nom.:
16.8mm
Fitting Typ:
Gerade
Gewindegröße:
20mm
Material:
PVC
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, elektroinstallationsrohr 2m, 2758763, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, Schneider Electric, ENN41320, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.