Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rextron KVM-Switch 2-Port SVGA, VGA 2 Displays USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757167
Hersteller:
     Rextron
Herst.-Nr.:
     KVM-627A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = SVGA, VGA
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Auflösung max. = 1920 x 1440
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = USB
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
SVGA, VGA
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Auflösung max.:
1920 x 1440
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, 2757167, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Rextron, KVM627A, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.