Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rextron KVM-Switch 2-Port SVGA 2 Displays PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757159
Hersteller:
     Rextron
Herst.-Nr.:
     KVM-507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = SVGA
Anzahl der Anschlüsse = 2
Anzahl der unterstützten Displays = 2
Auflösung max. = 1600 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = PS/2
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
SVGA
Anzahl der Anschlüsse:
2
Anzahl der unterstützten Displays:
2
Auflösung max.:
1600 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
PS/2
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, 2757159, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Rextron, KVM507, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.