Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756790
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LUB380
EAN/GTIN:
     3389111493695
Suchbegriffe:
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Zubehörtyp = Kombinationsstarter nicht umschaltbar
Zur Verwendung mit = Motor
Spannungsbereich = 690 V ac
Nennstrom = 38 A
Länge = 154mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kombinationsstarter nicht umschaltbar
Zur Verwendung mit:
Motor
Spannungsbereich:
690 V ac
Nennstrom:
38 A
Länge:
154mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2756790, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Schneider Electric, LUB380, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,35*
€ 101,96*
€ 5,95*
ab € 82,18*
€ 104,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 107,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.