Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK 431013 Flachzange / Backen 175mm , gebogen Schneidkraft → Harter Draht 1,4 mm, mittelharter Draht 2 mm, weicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755130
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431013
EAN/GTIN:
     5051074310132
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 175 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 175mm
Modellnummer = 431013
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
175 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
175mm
Modellnummer:
431013
Weitere Suchbegriffe: spitzzange gerade, elektronik spitzzange, c. k spitzzange, 2755130, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, CK, 431013, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 28,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,01*
€ 28,26*
€ 5,90*
ab € 22,71*
€ 34,55*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 35,13*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,49*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.