Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753854
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 2000-1-2023e
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Wägebereich = 2kg
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0.1 g
Zählfunktion = Ja
Steckertyp = EU, UK, USA
Modellnummer = PCB 2000-1-2023e
Weitere Informationen:
Wägebereich:
2kg
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0.1 g
Zählfunktion:
Ja
Steckertyp:
EU, UK, USA
Modellnummer:
PCB 2000-1-2023e
Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, kompaktwaage 0,1 g, 2753854, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, PCB200012023e, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 188,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 188,60*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 167,97*
€ 192,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 194,38*
Lager 108
Frei Haus
ab € 271,51*
€ 326,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,60*
€ 388,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,42*
€ 347,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,51*
€ 323,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 305,54*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.