Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Bimetall Thermostat Schließen bei Anstieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750109
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     67F045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Temperatur min. = 40°C
Temperatur max. = 130°C
Thermostat-Typ = Bimetall
Schaltkonfiguration = Schließen bei Anstieg
Reset-Typ = Automatisch
Weitere Informationen:
Temperatur min.:
40°C
Temperatur max.:
130°C
Thermostat-Typ:
Bimetall
Schaltkonfiguration:
Schließen bei Anstieg
Reset-Typ:
Automatisch
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, bimetall thermostat, 2750109, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Thermoschalter, Sensata / Airpax, 67F045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.