| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2741558 Herst.-Nr.: LFE966-ORG-22 EAN/GTIN: 5034626062291 |
| |
|
| | |
| Größe = 22 Farbe = Orange Kleidungsart = Softshell-Jacke Geschlecht = Damen Anschlusstück = Buchse Serie = LFE966 Better World-Produkt = Ja Weitere Informationen: | | Größe: | 22 | Farbe: | Orange | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Geschlecht: | Damen | Anschlusstück: | Buchse | Serie: | LFE966 | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, damenjacke orange, damen jacke, 2741558, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, PULSAR, LFE966ORG22, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets |
| | |
| |