Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSAR Damen Warnschutzjacke Orange, Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741539
Hersteller:
     Pulsar
Herst.-Nr.:
     LFE963-ORG-24
EAN/GTIN:
     5034626061690
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = 24
Farbe = Orange
Kleidungsart = Wattierte Jacke
Geschlecht = Damen
Anschlusstück = Buchse
Serie = LFE963
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
Orange
Kleidungsart:
Wattierte Jacke
Geschlecht:
Damen
Anschlusstück:
Buchse
Serie:
LFE963
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, 2741539, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, PULSAR, LFE963ORG24, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.