Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSAR Damen Warnschutzjacke Orange, Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741520
Hersteller:
     Pulsar
Herst.-Nr.:
     LFE960-ORG-26
EAN/GTIN:
     5034626061102
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = 26
Farbe = Orange
Kleidungsart = Warnjacke
Geschlecht = Damen
Anschlusstück = Buchse
Serie = LFE960
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
Orange
Kleidungsart:
Warnjacke
Geschlecht:
Damen
Anschlusstück:
Buchse
Serie:
LFE960
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, warnschutzjacke gr.26, 2741520, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, PULSAR, LFE960ORG26, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.