Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato 8TL4 LED Signalturm 3-stufig Linse Grün, Orange, Rot + Elektronischer Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740595
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     8LT4K05BG
EAN/GTIN:
     8013975218792
Suchbegriffe:
Buzzer
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Serie = 8TL4
Anzahl der Leuchtmodule = 3
Linsenfarbe = Grün, Orange, Rot
Lampen-Typ = LED
Summer Komponenten = Elektronischer Summer
Montageart = Integriert
Versorgungsspannung = 24 V dc
Weitere Informationen:
Serie:
8TL4
Anzahl der Leuchtmodule:
3
Linsenfarbe:
Grün, Orange, Rot
Lampen-Typ:
LED
Summer Komponenten:
Elektronischer Summer
Montageart:
Integriert
Versorgungsspannung:
24 V dc
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 24v, alarm summer, Lovato, 8LT4K05BG, 2740595, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 170,04*
€ 238,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 287,66*
€ 355,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,71*
€ 418,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.