Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato ADX Sanftstarter 3-phasig 800 kW, 415 V ac / 1,2 kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740571
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     51ADX1200
EAN/GTIN:
     8013975068090
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 800 kW
Motorstarter-Typ = Sanftanlauf
Betriebsspannung = 415 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 1,2 kA
IP Schutzart = IP00
Weitere Informationen:
Leistung:
800 kW
Motorstarter-Typ:
Sanftanlauf
Betriebsspannung:
415 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
1,2 kA
IP Schutzart:
IP00
Weitere Suchbegriffe: softstarter lovato, sanftanlasser, 2740571, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Lovato, 51ADX1200, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.749,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.776,46*
€ 40.193,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.762,71*
€ 40.177,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32.749,83*
€ 38.972,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.