Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740563
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     51ADX0190B
EAN/GTIN:
     8013975075395
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 132 kW
Reihe = ADX…B
Betriebsspannung = 500 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 190 A
IP Schutzart = IP00
Weitere Informationen:
Leistung:
132 kW
Reihe:
ADX…B
Betriebsspannung:
500 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
190 A
IP Schutzart:
IP00
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 132kw, sanftanlasser, softstarter lovato, 2740563, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Lovato, 51ADX0190B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.233,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.686,38*
€ 7.956,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.645,22*
€ 7.907,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.494,57*
€ 7.728,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.233,67*
€ 7.418,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.