Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato ADX...B Sanftstarter 3-phasig 75 kW, 500 V ac / 110 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740560
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     51ADX0110B
EAN/GTIN:
     8013975068267
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 75 kW
Reihe = ADX…B
Betriebsspannung = 500 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 110 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
75 kW
Reihe:
ADX…B
Betriebsspannung:
500 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
110 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser 75kw, sanftanlasser, softstarter lovato, 2740560, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Lovato, 51ADX0110B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.848,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.062,01*
€ 4.833,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.023,28*
€ 4.787,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.983,21*
€ 4.740,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.851,16*
€ 4.582,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.848,95*
€ 4.580,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.