Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato ADX...B Sanftstarter 3-phasig 9 kW, 500 V ac / 17 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740554
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     51ADX0017B
EAN/GTIN:
     8013975064023
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Leistung = 9 kW
Reihe = ADX…B
Betriebsspannung = 500 V ac
Phase = 3
Nennstrom = 17 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
9 kW
Reihe:
ADX…B
Betriebsspannung:
500 V ac
Phase:
3
Nennstrom:
17 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: softstarter lovato, sanftanlasser, 2740554, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Lovato, 51ADX0017B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.683,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,84*
€ 2.219,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,85*
€ 2.182,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,06*
€ 2.115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,17*
€ 2.019,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,44*
€ 2.003,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.