Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Entgrater zur Entgratung Zylinder, 12.7mm, 6mm min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P801C12.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P801C12.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P801C12.7X6.0
Frässtift – Zylinder ohne Stirnverzahnung P801C12.7X6.0
Artikel-Nr.:
     108EL-2729493
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     P801C12.7X6.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Verwendung = Entgratung
Fräserform = Zylinder
Kapazität max. = 12.7mm
Entgrater-Bereich min. = 6mm
Klingenmaterial = Hartmetall
Modell = P801C
Weitere Informationen:
Verwendung:
Entgratung
Fräserform:
Zylinder
Kapazität max.:
12.7mm
Entgrater-Bereich min.:
6mm
Klingenmaterial:
Hartmetall
Modell:
P801C
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift dormer, frässtift zylinderform, 2729493, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Entgrater, Dormer, P801C127X60, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Deburring Tools
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,75*
€ 33,53*
5 Tage
83
1
€ 5,99*
ab € 32,73*
€ 42,35*
4 Tage
83
1
€ 5,50*
ab € 32,97*
€ 42,95*
2 Tage
59
1
€ 5,59*
ab € 34,33*
€ 44,36*
3 Tage
83
2
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.