Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RSHE30-TV-VA-FD Stehlagergehäuse aus Kunststoff, 84mm, Innen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RSHE30-TV-VA-FD Stehlagergehäuse aus Kunststoff, 84mm, Innen-Ø 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2726526
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RSHE30-TV-VA-FD
EAN/GTIN:
     4064327628763
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Kunststoff
Nabe-Höhe = 42.9mm
Größe Montagebohrung = M10 mm
Tiefe = 35.7mm
Gesamthöhe = 84mm
Montagebohrung Mittenabstand = 76.2mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Kunststoff
Nabe-Höhe:
42.9mm
Größe Montagebohrung:
M10 mm
Tiefe:
35.7mm
Gesamthöhe:
84mm
Montagebohrung Mittenabstand:
76.2mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, 2726526, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, INA, RSHE30TVVAFD, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.