Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA RASEY35-TV-VA-FD Stehlagergehäuse aus Kunststoff, 94mm, Innen-Ø 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA RASEY35-TV-VA-FD Stehlagergehäuse aus Kunststoff, 94mm, Innen-Ø 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2726518
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RASEY35-TV-VA-FD
EAN/GTIN:
     4064327628688
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 35mm
Lagereinheitstyp = Stehlagergehäuse
Material = Kunststoff
Nabe-Höhe = 47.6mm
Größe Montagebohrung = 18 mm
Tiefe = 42.9mm
Gesamthöhe = 94mm
Montagebohrung Mittenabstand = 127mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Lagereinheitstyp:
Stehlagergehäuse
Material:
Kunststoff
Nabe-Höhe:
47.6mm
Größe Montagebohrung:
18 mm
Tiefe:
42.9mm
Gesamthöhe:
94mm
Montagebohrung Mittenabstand:
127mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, 2726518, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, INA, RASEY35TVVAFD, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,93*
€ 320,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,70*
€ 255,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.