| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2722610 Herst.-Nr.: P110 EAN/GTIN: 4003318004506 |
| |
|
| | |
| Typ = Steckerschutz Farbe = Rot Material = Polypropylen Bügeldurchmesser = 9mm Weitere Informationen: | | Typ: | Steckerschutz | Farbe: | Rot | Material: | Polypropylen | Bügeldurchmesser: | 9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2722610, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, ABUS, P110, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,45* | € 10,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 11,09* | € 15,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,02* | € 17,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,02* | € 17,09* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,90* | € 20,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|