Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Stecker-Verriegelung P110, 110 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Stecker-Verriegelung P110, 110 V
ABUS Stecker-Verriegelung P110, 110 V
ABUS Stecker-Verriegelung P110, 110 V
ABUS Stecker-Verriegelung P110, 110 V
Artikel-Nr.:
     158-AW1100
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     004506
EAN/GTIN:
     4003318004506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckerabsperrung
Steckerverriegelung
Wartungssicherung
wartungssicherung abus
Abus Stecker-Verriegelung P110, 110 V für reguläre Stecker, beidseitiger Kabeldurchgang
ABUS Stecker-Verriegelung

  • langlebiges, nicht leitendes Material
  • beidseitiger Kabeldurchgang zur Sicherung von Steckerverbindungen
  • für bis zu vier Vorhangschlösser mit bis zu 9 mm Bügeldurchmesser
  • inkl. selbstklebender Warnetiketten in verschiedenen Sprachen
  • in 2 Größen erhältlich (für handelsübliche Stecker 110/220 V und Starkstromstecker 550 V)

Farbe: rot

Material: Polypropylen


Weitere Informationen:
Produktart:
Verriegelungssystem
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Stecker
Durchmesser Öse [mm]:
9
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: ABUS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 7,45*
€ 10,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 11,09*
€ 15,78*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 17,10*
€ 4,95*
ab € 12,02*
€ 17,10*
€ 8,95*
ab € 13,90*
€ 20,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
43608
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.