Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leuchtmelder, Leuchtmelder-Frontelement M22 M22 250V Gelb, Ausschnitt-Ø 22.5mm LED Tafelmontage IP66, IP67, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     108EL-2722260
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216917 M22-LCH-Y
EAN/GTIN:
     4015082169176
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glimmlampe
Meldeleuchte komplette Einheit = Leuchtmelder-FrontelementV
Bereich = M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Lampentyp = LED
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Serie = M22
Leuchtmelder-Form = Rund
Weitere Informationen:
Meldeleuchte komplette Einheit:
Leuchtmelder-FrontelementV
Bereich:
M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Lampentyp:
LED
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Serie:
M22
Leuchtmelder-Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Signallampe, led ba9s gelb, led ba9s, ba9s eaton, 2722260, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Anzeigelampen, Eaton, 216917M22LCHY, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Lights
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,24*
€ 11,41*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 12,85*
1
€ 5,46*
ab € 9,68*
€ 13,51*
1
€ 4,00*
ab € 9,77*
€ 13,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 16,52*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,63*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,71*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,01*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
216499 M22S-ST-GB10
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,55*
Zubehör
Eaton
216495 M22S-ST-GB1
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
216494 M22S-ST-GB0
ab € 1,56*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.