Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter, 4-polig / 20A, 690V (Volts), 2-Stufen, 45°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-2715869
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     83941 T0-2-15404/EZ
EAN/GTIN:
     4015080839415
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Serie = Eaton Moeller
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 45°
Betätigertyp = Kipphebel
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
45°
Betätigertyp:
Kipphebel
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 4-polig 20a, nockenschalter 4 polig, nockenschalter, 2715869, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 83941T0215404EZ, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,79*
€ 28,47*
€ 5,46*
ab € 21,85*
€ 29,74*
€ 4,00*
ab € 22,07*
€ 29,90*
€ 5,95*
ab € 22,07*
€ 29,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,33*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
86709 S-T0
ab € 29,36*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
65751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
65752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
45062 H1-T5
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,59*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,33*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,97*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,78*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,47*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.