Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter, 3-polig / 20A, 690V (Volts), 2-Stufen, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2715272
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207083 T0-2-1/I1/SVA(A)
EAN/GTIN:
     4015082070830
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Nockenschalter
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 90°
Betätigertyp = Kurzer Daumengriff
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
90°
Betätigertyp:
Kurzer Daumengriff
Weitere Suchbegriffe: eaton nockenschalter 20a 3-polig, nockenschalter 3 polig, nockenschalter, 2715272, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 207083T021I1SVA(A), Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,94*
€ 85,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,30*
€ 86,61*
€ 5,46*
ab € 73,72*
€ 90,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,42*
€ 94,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 102,14*
€ 125,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,13*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,60*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,09*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,51*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,67*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,24*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,56*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,91*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.