Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Nockenschalter, 3-polig / 20A, 690V (Volts), 2-Stufen, 90°-Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2715028
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     031758 T0-2-1/IVS
EAN/GTIN:
     4015080317586
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Kontakt-Anzahl und -Position = 3-polig
Strom max. = 20A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 2
Schaltwinkel = 90°
Betätigertyp = Kurzer Daumengriff
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
3-polig
Strom max.:
20A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
2
Schaltwinkel:
90°
Betätigertyp:
Kurzer Daumengriff
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Nockenschalter, eaton nockenschalter 20a 3-polig, hebelschalter, hebelschalter 3 polig, 2715028, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 031758T021IVS, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches, 31758T021IVS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,24*
€ 21,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 21,87*
€ 5,46*
ab € 16,10*
€ 22,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,36*
€ 23,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,62*
€ 33,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,60*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,09*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,52*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,63*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,24*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,56*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,49*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,91*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.