Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schlauchschelle Schnappschlauchschelle, mit Sechskantschraube, Ø 121 → 143mm x 16mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2710136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2710136
EAN/GTIN:
     5059044518311
Suchbegriffe:
Schnapp-Schlauchschellen
Schnappschlauchschellen
schnapp schlauchschellen
Innendurchmesser = 121 → 143mm
Schellentyp = Schnappschlauchschelle
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 121mm
Innendurchmesser max. = 143mm
Bandbreite = 16mm
Schraubenkopf = Sechskant Schlitz
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
121 → 143mm
Schellentyp:
Schnappschlauchschelle
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
121mm
Innendurchmesser max.:
143mm
Bandbreite:
16mm
Schraubenkopf:
Sechskant Schlitz
Weitere Suchbegriffe: 2710136, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, RS PRO, HT15HTS3NASTD562, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,09*
€ 15,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,93*
€ 15,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,12*
€ 14,42
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,08*
€ 13,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,78*
€ 12,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,72*
€ 10,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.