| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2709243 Herst.-Nr.: 1197623 EAN/GTIN: 4063151256487 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 30V dc Anzahl der Anschlüsse = 10 Anzahl der Auslässe = 3 Steckergröße = M8 Ausrichtung = Gerade Serie = SACB Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 30V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 10 | Anzahl der Auslässe: | 3 | Steckergröße: | M8 | Ausrichtung: | Gerade | Serie: | SACB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2709243, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1197623, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,88* | € 54,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,18* | € 57,36* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,38* | € 57,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,07* | € 59,27* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 65,34* | € 83,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|