| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2709242 Herst.-Nr.: 1197621 EAN/GTIN: 4063151257941 |
| |
|
| | |
| Betriebsspannung = 30V dc Anzahl der Anschlüsse = 10 Anzahl der Auslässe = 3 Steckergröße = M8 Ausrichtung = Gerade Serie = SACB Weitere Informationen: | | Betriebsspannung: | 30V dc | Anzahl der Anschlüsse: | 10 | Anzahl der Auslässe: | 3 | Steckergröße: | M8 | Ausrichtung: | Gerade | Serie: | SACB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2709242, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Phoenix Contact, 1197621, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,33* | € 55,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 48,64* | € 61,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,96* | € 63,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 51,64* | € 65,14* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,46* | € 93,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|