Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellington Boot Safety Dunlop Purofort T


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2707170
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     C662343-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
Geschlecht = Unisex
Farbe = Orange
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Orange
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, dunlop gummistiefel pu, dunlop gummistiefel, pu gummistiefel, 2707170, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsstiefel, Dunlop, C66234310, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,19*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 200,34*
€ 238,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 196,35*
€ 233,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 184,50*
€ 219,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 170,89*
€ 203,36
pro Paar
ab 500 Paar
€ 155,19*
€ 184,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.