Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leo Workwear Orange 2XL Warnweste, Reißverschluss, Begrenzte Flammenausbreitung EN14116:2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2706889
Hersteller:
     Leo Workwear
Herst.-Nr.:
     S15OR-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Farbe = Orange
Größe = 2XL
Verschlussart = Reißverschluss
Materialeigenschaften = Begrenzte Flammenausbreitung EN14116:2015
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Größe:
2XL
Verschlussart:
Reißverschluss
Materialeigenschaften:
Begrenzte Flammenausbreitung EN14116:2015
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste orange reissverschluss xxl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, 2706889, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Westen, Leo Workwear, S15OR2XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Vests
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.