Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodo Ehmann LED-Dimmer Drehhebel, 160W 230V 2-polig, 1 Auslass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703435
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     5500x0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Anzahl der Ausbrüche = 1
Max. unterstützte Leistung = 160W
Anzahl der Wege = 2
Nennspannung = 230V
Schaltertyp = Drehhebel
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Max. unterstützte Leistung:
160W
Anzahl der Wege:
2
Nennspannung:
230V
Schaltertyp:
Drehhebel
Weitere Suchbegriffe: ehmann dimmer, halogenlampen dimmer, universal dimmer, 2703435, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Bodo Ehmann, 5500x0000, Switches, Domestic Installation Switches, Dimmer Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,24*
€ 66,41*
4 Tage
40
€ 6,45*
ab € 50,63*
€ 66,42*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 61,53*
€ 80,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,26*
€ 85,80*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,22*
€ 111,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.