Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 5500x0000 Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe, Halogenlampe, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1991076-BP
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     5500x0000
EAN/GTIN:
     4012096007388
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Ehmann 5500x0000 Universal-Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Halogenlampe,Glühlampe,Filament LEDs,LED Treiber

LED- Universaldimmer

Dimmprinzip (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt) frei wählbar
2- oder 3-Draht Anschluss möglich
Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter
Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter)

LED Dimmer aus der 3. Generation – einmalig in seiner Performance und Kombination aus Leistung, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und LED Kompatibilität. Das perfekte Dimmverfahren / Arbeitsprinzip kann je nach verwendeter LED selbstständig bestimmt werden. Mit einer Gesamtleistung von 400 W/VA und 160 W LED Leistung ist der EHMANN T55.00 der leistungsstärkste LED Dimmer auf dem deutschen Markt und damit bestens für den professionellen Einsatz geeignet. Durch die manuelle Wahl des Dimmprinzips und weitere Features und Einstellmöglichkeiten dimmt der Universal LED-Dimmer zuverlässig alle LEDs - unabhängig vom Hersteller und Typ der LED. Somit ist er kompatibel mit allen LED-Typen wie z.B. Retrofit- und Filament-LEDs sowie LED Treiber. Der Nullleiteranschluss ist optional. Der Dimmer kann im 2- oder 3-Draht Modus (mit oder ohne Nullleiter) betrieben werden. Im 3-Draht Modus kann durch „Natural Triggering“ eine Verbesserung der Dimmperformance speziell bei Filament LEDs erreicht werden. Von EHMANN entwickelte ISO-gate Technologie beruht auf dem Zusammenspiel unserer neu entwickelten Dimm- und Trigger -Software in Kombination mit hochwertigen und teils neu entwickelten Leistungskomponenten für ein maximales Leistungsspektrum und größt mögliche LED Kompatibilität. Einfache Einstellung der Min.- und Max.-Helligkeit als Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen. Kompatibel mit Schalterprogrammen (Abdeckungen) von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung, Kopp uvm. Durch die Silent Technology arbeitet der Dimmer absolut geräuschlos. Durch einen echten Ein-/Aus-Schalter erzeugt der Dimmer keinen Stand-by Verbrauch. Lampenschonender Softstart zur Erhöhung der Lebensdauer der angeschlossenen Lampen.

Ausstattung:
Kompatibilität des Dimmers mit allen Drehdimmer-Abdeckungen von Gira, Busch Jaeger, Berker und Jung.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 400 W · Anschluss-Leistung (min.): 3 W · Ausführung (allgemein): Ohne Abdeckung und Rahmen · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Leuchtmittel: LED-Lampe,Halogenlampe,Glühlampe,Filament LEDs,LED Treiber · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schaltleistung Glühlampe: 7 - 400 W · Schaltleistung Halogenlampe: 7 - 400 W · Schaltleistung LED-Lampe: 3 - 160 W · Weitere technische Daten: Phasenan- und Phasenabschnitts-Prinzip · Wellen-Durchmesser: 4 mm

Lieferumfang:
Dimmer,Wellenadapter 6mm,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Durch den bei dem Artikel hinterlegten QR-Code gelangen Sie zu einer LED Leuchtmittel-Empfehlungsliste, auf der genau dargestellt ist, für welche Leuchtmittel dieser LED Dimmer geeignet ist.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 55 mm x 55 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Ehmann
Geeignet für Leuchtmittel:
LED-Lampe | Halogenlampe | Glühlampe | Filament LEDs | LED Treiber
Ausführung (allgemein):
Ohne Abdeckung und Rahmen
Anschluss-Leistung (max.):
400 W
Anschluss-Leistung (min.):
3 W
Wellen-Durchmesser:
4 mm
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
7 - 400 W
Schaltleistung Halogenlampe:
7 - 400 W
Schaltleistung LED-Lampe:
3 - 160 W
Produkt-Art:
Universal-Dimmer
Weitere Suchbegriffe: ehmann dimmer, halogenlampen dimmer, universal dimmer, Ehmann, 5500x0000, Dimmerschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,29*
€ 66,41*
3 Tage
41
€ 6,45*
ab € 50,99*
€ 66,42*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 80,35*
€ 8,95*
ab € 64,87*
€ 85,81*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 111,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.